Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Regalwagen. GN 1/1, Chromnickelstahl. passend für 7 GN 1/1 Behälter oder 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Regalwagen. GN 1/1, Chromnickelstahl. passend für 7 GN 1/1 Behälter oder 14
GN Regalwagen. GN 1/1, Chromnickelstahl. passend für 7 GN 1/1 Behälter oder 14
Artikel-Nr.:
     2813-463-2766
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1953533-1950
EAN/GTIN:
     4044925088695
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN Regalwagen. GN 1/1, Chromnickelstahl. passend für 7 GN 1/1 Behälter oder 14 GN 1/1
Tabletts, 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller, mit Arbeitsplatte und sicherungsbügel gegen Herausrutschen. Maße: 55 x 38 x 95 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
55 cm
Breite:
38 cm
Gewicht:
18.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 152,73*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 130,08*
€ 160,31*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 133,00*
€ 163,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.