Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tomatenschneider. Chromnickelstahl. für 5,5 mm breite Scheiben. Maße: 43 x 20 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tomatenschneider. Chromnickelstahl. für 5,5 mm breite Scheiben. Maße: 43 x 20 x
Tomatenschneider. Chromnickelstahl. für 5,5 mm breite Scheiben. Maße: 43 x 20 x
Artikel-Nr.:
     2813-463-3028
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1519055-1655
EAN/GTIN:
     4044925093972
Suchbegriffe:
Früchteschneider
Pilzschneider
Tomaten-Schneider
Tomatenschneidegerät
Tomatenschneider. Chromnickelstahl. für 5,5 mm breite Scheiben. Maße: 43 x 20 x 19,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
43 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
5.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Tomatenschneider, früchteschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 179,06*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 205,77*
€ 247,59*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 249,47*
€ 293,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.