Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter. Polypropylen. mit zwei Rollen. Maße: 42 x 57 x 88 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter. Polypropylen. mit zwei Rollen. Maße: 42 x 57 x 88 cm
Abfallbehälter. Polypropylen. mit zwei Rollen. Maße: 42 x 57 x 88 cm
Artikel-Nr.:
     2813-463-3650
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9236111-NH85
EAN/GTIN:
     4044925104159
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abfallbehälter. Polypropylen. mit zwei Rollen. Maße: 42 x 57 x 88 cm


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Länge:
42.00 cm
Breite:
57.00 cm
Gewicht:
4.24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,45*
€ 56,78*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,24*
€ 62,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.