Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten. schwarz pulverbeschichtet. Gurtanschlüsse mit 4 Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten. schwarz pulverbeschichtet. Gurtanschlüsse mit 4 Wege
Abgrenzungspfosten. schwarz pulverbeschichtet. Gurtanschlüsse mit 4 Wege
Abgrenzungspfosten. schwarz pulverbeschichtet. Gurtanschlüsse mit 4 Wege
Artikel-Nr.:
     2813-463-3732
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2914750
EAN/GTIN:
     4044925106375
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abgrenzungspfosten. schwarz pulverbeschichtet. Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, 5 Meter
langes Gurtband integriert, Ø Rohr 7,7 cm. Höhe 91, 5m.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
500.00 cm
Höhe:
91.50 cm
Gewicht:
10.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 44,78*
€ 59,73*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 54,33*
€ 71,66*
5 Tage
63
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 74,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.