Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter, 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller. Material:
Abfallbehälter, 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-3969
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4453100
EAN/GTIN:
     4044925076586
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter, 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 90. Durchmesser: 44 cm.
Maße: Höhe: 700 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
70.00 cm
Durchmesser:
44.00 cm
Gewicht:
8.40 kg
Volumen:
90.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 211,83*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 232,16*
€ 300,26*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 238,09*
€ 309,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,87*
€ 368,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,83*
€ 340,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.