Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter - 58 / 70 cm - Ø 44 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter - 58 / 70 cm - Ø 44 cm
Abfallbehälter - 58 / 70 cm - Ø 44 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4453.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4453.100
EAN/GTIN:
     4044925076586
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Abfallbehälter - 58 / 70 cm - Ø 44 cm

  • Abfallbehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 58 / 70 cm
  • Ø 44 cm
  • mit Fußpedal
  • 4 schwenkbaren Rollen, davon 2 mit Feststeller
  • Gewicht: 90 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
58 / 70 cm
Ø:
44 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,03*
€ 212,70*
Lager 3061
16
Frei Haus
ab € 232,38*
€ 302,72*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,24*
€ 312,42*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.