Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Regalwagen, für 15 Behälter oder 30 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Regalwagen, für 15 Behälter oder 30 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø
GN 1/1 Regalwagen, für 15 Behälter oder 30 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø
Artikel-Nr.:
     2813-463-3977
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1953530
EAN/GTIN:
     4044925053693
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN 1/1 Regalwagen, für 15 Behälter oder 30 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
55 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
171 cm
Gewicht:
19.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,86*
€ 193,64*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 188,70*
€ 228,96*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 202,14*
€ 245,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.