Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Regalwagen, für 12 Behälter oder 24 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Regalwagen, für 12 Behälter oder 24 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø
GN 1/1 Regalwagen, für 12 Behälter oder 24 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø
Artikel-Nr.:
     2813-463-3978
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1952532
EAN/GTIN:
     4044925053716
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN 1/1 Regalwagen, für 12 Behälter oder 24 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
55 cm
Breite:
74 cm
Höhe:
100 cm
Gewicht:
16.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,68*
€ 200,29*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 205,67*
€ 248,21*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 218,02*
€ 260,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.