Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablettwagen, für 12 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablettwagen, für 12 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit
GN 1/1 Tablettwagen, für 12 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-3979
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1945530
EAN/GTIN:
     4044925091749
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN 1/1 Tablettwagen, für 12 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
60 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
180 cm
Gewicht:
17.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,61*
€ 219,71*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 271,29*
€ 323,53*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 270,03*
€ 323,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.