| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-4422 Herst.-Nr.: 1952530 EAN/GTIN: 4044925053686 |
| |
|
| | |
| GN 1/1 Regalwagen, für 6 Behälter oder 12 Tabletts. 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 55 cm | Breite: | 38 cm | Höhe: | 96 cm | Gewicht: | 12.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, hordenwagen was germany, gn abräumwagen, abräumwagen gn1/1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,68* | € 159,14* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,75* | € 163,81* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,75* | € 182,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|