Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, mit Transporttrolley und Pushdeckel, 5 schwenkbare Rollen ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter, mit Transporttrolley und Pushdeckel, 5 schwenkbare Rollen ohne
Abfallbehälter, mit Transporttrolley und Pushdeckel, 5 schwenkbare Rollen ohne
Artikel-Nr.:
     2813-463-4582
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9219801
EAN/GTIN:
     4044925089128
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abfallbehälter, mit Transporttrolley und Pushdeckel, 5 schwenkbare Rollen ohne Feststeller. Material: Polypropylen. Inhalt in
Durchmesser: 41 cm. Maße: Höhe: 920 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
92.00 cm
Durchmesser:
41.00 cm
Gewicht:
6.54 kg
Volumen:
80.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,85*
€ 76,59*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 71,58*
€ 96,05*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 139,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.