Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material:
GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4912
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9111200
EAN/GTIN:
     4044925117227
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/1 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie: GN 91. Inhalt in Litern: 28.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.75 kg
Volumen:
28.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,77*
€ 35,47*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 28,92*
€ 38,39*
4 Tage
102
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 43,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9011002
ab € 14,71*
Zubehör
WAS Germany
9011001
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.