Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - gelocht GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm - Edelstahl - 9111.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - gelocht GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm - Edelstahl - 9111.200
GN-Behälter - gelocht GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm - Edelstahl - 9111.200
Artikel-Nr.:
     3061-9111.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9111.200
EAN/GTIN:
     4044925117227
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - gelocht GN 1/1 (530 x 325 mm) - 200 mm - Edelstahl - 9111.200

  • Material: Edelstahl
  • GN-Größe: GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
200 mm mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter chromnickelstahl gn 1/1-200, gn-behälter 1/1, gn-behälter edelstahl, GN-Behälter günstig, GN-Behälter günstig kaufen, GN-Behälter 9111.040, 9111040, 9111 040
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,77*
€ 35,47*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 28,92*
€ 38,39*
Lager 3061
102
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 43,36*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9011002
ab € 14,71*
Zubehör
WAS Germany
9011001
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.