Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablettwagen, für 10 Tabletts. Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablettwagen, für 10 Tabletts. Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen, 4
GN 1/1 Tablettwagen, für 10 Tabletts. Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen, 4
Artikel-Nr.:
     2813-463-5110
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1955531
EAN/GTIN:
     4044925081344
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN 1/1 Tablettwagen, für 10 Tabletts. Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen, 4 schwenkbare Rollen Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller.

Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß
Länge:
61 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
165 cm
Gewicht:
33.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,38*
€ 466,91*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 504,72*
€ 591,80*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 555,25*
€ 644,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,80*
€ 704,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,91*
€ 697,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,31*
€ 667,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,12*
€ 645,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.