Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Picker Set, Bambus. Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100 Picker Set, Bambus. Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide.
100 Picker Set, Bambus. Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide.
Artikel-Nr.:
     2813-463-5240
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1883150
EAN/GTIN:
     4044925096003
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
100 Picker Set, Bambus. Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide. Materialstärke 3 mm. Maße: Länge: 150 mm


Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,84*
5 Tage
1678
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,94*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,24*
€ 4,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.