Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picker - 15 x 0,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picker - 15 x 0,3 cm
Picker - 15 x 0,3 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1883.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1883.150
EAN/GTIN:
     4044925096003
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Picker - 15 x 0,3 cm

  • Picker
  • Bambus
  • Länge x Breite 15 x 0,3 cm
  • Fähnchen
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Abm.:
15 x 0,3 cm
Weitere Suchbegriffe: Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, gastronomie körbe, Picker, 1883150, 1883 150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,84*
Lager 3061
1678
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,94*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,24*
€ 4,01*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.