Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierpfanne, mit Holzuntersetzer und angegossenen Seitengriffen. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierpfanne, mit Holzuntersetzer und angegossenen Seitengriffen. Material:
Servierpfanne, mit Holzuntersetzer und angegossenen Seitengriffen. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5276
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3536215
EAN/GTIN:
     4044925105545
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Servierpfanne, mit Holzuntersetzer und angegossenen Seitengriffen. Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide, Gusseisen. Serie: Cast

Weitere Informationen:
Länge:
21.50 cm
Breite:
15.50 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
1.62 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,40*
€ 14,73*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 17,17*
4 Tage
316
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 19,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.