Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierpfanne - Abm. 21,5 x 15,5 x 4,0 cm - 3536.215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierpfanne - Abm. 21,5 x 15,5 x 4,0 cm - 3536.215
Servierpfanne - Abm. 21,5 x 15,5 x 4,0 cm - 3536.215
Artikel-Nr.:
     3061-3536.215
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3536.215
EAN/GTIN:
     4044925105545
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne

Servierpfanne - Abm. 21,5 x 15,5 x 4,0 cm - 3536.215

  • Material: Gusseisen
  • Abmessung: 21,5 x 15,5 x 4,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Abm.:
21,5 x 15,5 x 4,0 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,40*
€ 14,73*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 17,17*
Lager 3061
316
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 19,04*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.