Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stielkasserolle Cookware 21, Ø 20 cm, Chromnickelstahl 18/10 Hohe Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielkasserolle Cookware 21, Ø 20 cm, Chromnickelstahl 18/10 Hohe Ausführung
Stielkasserolle Cookware 21, Ø 20 cm, Chromnickelstahl 18/10 Hohe Ausführung
Artikel-Nr.:
     2813-463-5467
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2106200
EAN/GTIN:
     4044925122993
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
Stielkasserolle Cookware 21, Ø 20 cm, Chromnickelstahl 18/10 Hohe Ausführung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
13.50 cm
Durchmesser:
18.00 cm
Gewicht:
1.10 kg
Volumen:
4.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.