Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 73. Behälter, GN 1/1, Chromnickelstahl, ›


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 73. Behälter, GN 1/1, Chromnickelstahl, ›
GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 73. Behälter, GN 1/1, Chromnickelstahl, ›
Artikel-Nr.:
     2813-463-671
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7311100
EAN/GTIN:
     4044925027106
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN Behälter GASTRONORMBEHÄLTER SERIE 73. Behälter, GN 1/1, Chromnickelstahl, › mit
Fallgriffen
› mit Stapelrand
› Deckel mit Silikondichtung geeignet für GN Behälter ab 100 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
1.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 19,61*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 14,973*
€ 20,213*
4 Tage
217
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 21,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 22,99*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,46*
€ 23,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7011004
ab € 21,96*
Zubehör
WAS Germany
7311004
ab € 9,26*
Zubehör
WAS Germany
7311003
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.