Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - mit Fallgriffen - 14 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - mit Fallgriffen - 14 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm
GN-Behälter - mit Fallgriffen - 14 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7311.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7311.100
EAN/GTIN:
     4044925027106
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - mit Fallgriffen - 14 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 100 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter “Zubehör”
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 14 l
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 100 mm
  • mit Fallgriffen
  • mit Stapelrand
  • Deckel mit Silikondichtung geeignet für GN-Behälter ab 100 mm
  • hitzebeständig / kältebeständig
  • geruchs- und geschmacksneutral
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
14 l
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
100 mm mm
Serie:
Serie 73
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1 100mm, gn-behälter 1/1, gn-behälter, GN-Behälter mit Fallgriffen, 7314065
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 19,50*
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 15,053*
€ 20,103*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,15*
€ 20,22*
Lager 3061
217
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 21,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7011004-1806
ab € 22,18*
Zubehör
WAS Germany
7311004-1838
ab € 8,99*
Zubehör
WAS Germany
7311003-1178
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.