Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-520-003
Herst.-Nr.:
     001.545221
EAN/GTIN:
     4003106041812
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller flach 21 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.37 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,797*
€ 10,247*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,36004*
€ 60,08004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,247*
€ 12,194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,737*
€ 11,587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,367*
€ 11,147
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,797*
€ 9,278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,482* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.683801
ab € 110,87*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.544692
ab € 5,823*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.576900
ab € 6,776*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.570565
ab € 5,541*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.549443
ab € 8,636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.