Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-520-009
Herst.-Nr.:
     001.546541
EAN/GTIN:
     4003106041799
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller flach 27 cm Fahne, Form: Imperial, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
27.00 cm
Gewicht:
0.81 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,477*
€ 17,217*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 85,38*
€ 104,03004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,217*
€ 20,488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,437*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,217*
€ 19,298
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,477*
€ 16,038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 103,302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.544692
ab € 5,823*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.570565
ab € 5,541*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.549443
ab € 8,636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.