| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-078 Herst.-Nr.: AK 3/01 EAN/GTIN: 4040857832726 |
| |
|
| | |
| Serviceschleife schwarz - 94 x 5 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- kein Binden- sondern einfache Handhabung durch Fixierschlaufe- industriewäschetauglich- erhältlich in 30 Farben - Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,83* | € 10,17* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,90* | € 10,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,12* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|