Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviceschleife, 94 x 5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5667048
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     AK 3/1
EAN/GTIN:
     4040857832726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servicekrawatte
Serviceschleife
servicekrawatte
Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht, kein Binden, sondern einfache Handhabung durch Fixierschlaufe, industriewäschetauglich, Köpergewebe, 215 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farbe:
schwarz
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Maße:
94 x 5 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 10,17*
12 Tage
44
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 10,18*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 10,52*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.