| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-4153 Herst.-Nr.: GT 18-8-Pack EAN/GTIN: 4040857076007 |
| |
|
| | |
| Einfarbiges Geschirr- und Reinigungstuch , 10 Stück / Pack - Maße: 50 x 70 cm (Breite x Länge) Leinwandgewebe, 100% Baumwolle, 130 g/m² - waschecht, einlaufvorbehandelt - 55 g/Stück - 10 Stück / Pack - vielseitig einsetzbares, unifarbenes Geschirr- und Reinigungstuch aus robustem Leinwandgewebe - hygienische Reinigung und Trocknung von Oberflächen und Gebrauchsgegenständen dank saugstarker Naturfaser - optimale Formstabilität auch nach vielen Waschgängen dank Einlaufvorbehandlung (waschbar bis 60°C) - perfekt geeignet für textile Veredelung wie Stick und Druck (personalisierbar) - mit praktischer Schlaufe zum Hinhängen - Material: 100% Baumwolle - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Nicht trockenreinigen (keine Lösemittel verwenden) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: | | Material: | Stoff, sonstiger | Farbe: | rot | Gewicht: | 0.58 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch baumwolle, allzwecktuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,44* | € 18,21* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,56* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|