Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochhemd New-Identity - Größe: 46 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochhemd New-Identity - Größe: 46 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 46 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 46 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 46 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 46 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Kochhemd New-Identity - Größe: 46 - Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-5145
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 26-5-46
EAN/GTIN:
     4040857027993
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochhemd New-Identity - Größe: 46
- Köpergewebe, 150 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - einzigartiges, stylisches Kochhemd aus besonders leichtem Stoff für ein angenehmes Körpergefühl in warmen Umgebungen - besondere Highlights: hellgraue Kontrastnähte, modischer Stehkragen und Zierriegel an den Schultern für einen einzigartigen Look - einfaches Öffnen und Schließen des Kochhemds durch Druckknöpfe - praktische Brusttasche zum Verstauen eines Mobiltelefons oder kleinerer Küchenutensilien - zwei raffinierte Stiftfächer neben der Brusttasche - Hochkrempeln und einfaches Fixieren der Ärmel durch zusätzliche Befestigungsriegel - industriewäschetauglich - Material: 50% Polyester / 50% Baumwolle - Waschen: Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen: Bleichen erlaubt (ohne Einschränkung) - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
anthrazit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 55,24*
€ 71,15*
Lager 2813
44
€ 4,95*
ab € 55,25*
€ 71,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 73,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.