| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000274075 Herst.-Nr.: JM 26- 45357 EAN/GTIN: 4040857027993 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 150 g/m² | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Kochhemd aus besonders leichtem Stoff | Hellgraue Kontrastnähte, modischer Stehkragen und Zierriegel an den Schultern | Druckknöpfe | Brusttasche | Zwei Stiftfächer neben der Brusttasche | Hochkrempeln und einfaches Fixieren der Ärmel durch zusätzliche Befestigungsriegel | Industriewäschetauglich | Bis 95°C waschbar | Navy: Nicht bleichen Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Materialzusammensetzung: | 50% Polyester / 50% Baumwolle | Gramatur: | 150 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,99* | € 69,91* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 55,26* | € 70,56* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,53* | € 73,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|