Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Deckel, Serie STANDARD, Polycarbonat, für GN 1/6 Behälter. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN-Deckel, Serie STANDARD, Polycarbonat, für GN 1/6 Behälter. Marke: Stalgast.
GN-Deckel, Serie STANDARD, Polycarbonat, für GN 1/6 Behälter. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-1767
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0816001
EAN/GTIN:
     4062125008633
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat 1/6
GN-Deckel, Serie STANDARD, Polycarbonat, für GN 1/6 Behälter. Marke: Stalgast. Breite: 162 mm, Tiefe: 176 mm. GN-Maß: GN 1/6. Material:
Farbe: Durchscheinend. Spülmaschinenfest. nicht geeignet für Kombidämpfer
mikrowellengeeignet. nicht ofenfest
stapelbar
Max. Temperatur: 99. Min. Temperatur: -40 °C
Der Deckel schützt Ihre Lebensmittel vor dem Austrocknen, dem Vermischen mit anderen Geschmäckern und Gerüchen.
Längliche Griffmulden lassen Sie den Deckel gut greifen. Gerundete Vertiefungen und Kanten sorgen für ein angenehmes Handling und eine einfache, tadellose Reinigung.
Dieser Deckel ist in fünf weiteren GN-Größen erhältlich!
hochwertiges Polycarbonat
geruchs- und geschmacksneutral
hohe Stoßfestigkeit
Temperaturbereich -40°C bis +99°C
stapelbar
spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
nicht geeignet für Konvektomaten, Chafing Dishes, Bains-Marie

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
17.60 cm
Breite:
16.20 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel polycarbonat, gn deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 4,32*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 4,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0816150
ab € 3,58*
Ähnlich
STALGAST
GN0816065
ab € 2,00*
Ähnlich
STALGAST
GN0819065
ab € 1,79*
Ähnlich
STALGAST
GN0819001
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.