Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm). Marke: Stalgast. Breite: 162


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm). Marke: Stalgast. Breite: 162
Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm). Marke: Stalgast. Breite: 162
Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm). Marke: Stalgast. Breite: 162
Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm). Marke: Stalgast. Breite: 162
Artikel-Nr.:
     2813-572-2338
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0124100
EAN/GTIN:
     4062125007537
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm). Marke: Stalgast. Breite: 162 mm, Tiefe: 530 mm, Höhe: 100 mm. GN-Maß: GN 2/4. Material:
Farbe: Silber. Spülmaschinenfest. geeignet für Kombidämpfer
nicht mikrowellengeeignet. ofenfest
stapelbar
Max. Temperatur: 300. Min. Temperatur: -40 °C
Volumen: 5.5l
Stabilität, gerundete Ränder, einfache Säuberung und Passgenauigkeit zeichnen den Gastronormbehälter aus unserer umfangreichen Serie STANDARD aus.
Egal ob bei der Zubereitung oder bei der Speiseausgabe, durch die Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +300°C ist der GN-Behälter immer für Sie im Einsatz.
Für alle Anforderungen ist der Behälter in drei weiteren Höhen von 40 mm bis 150 mm verfügbar sowie in neun weiteren GN-Größen. Die passenden Deckel erhalten Sie wahlweise mit oder ohne Silikondichtung.
Edelstahl 201, Dicke ca. 0,6 mm –0,7 mm
Temperaturbereich -40°C bis +300°C
stabil und stapelbar
spülmaschinengeeignet
großes Angebot an verfügbaren Größen
angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Konvektomaten, Kombidämpfer
(luftdichte) Deckel erhältlich

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
53.00 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.84 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Volumen:
5.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
151
€ 8,90*
ab € 8,45*
€ 12,09*
Lager 2813
151
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,58*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 14,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0311100
ab € 17,96*
Ähnlich
STALGAST
GN0311150
ab € 27,69*
Ähnlich
STALGAST
GN0311200
ab € 30,41*
Ähnlich
STALGAST
GN0311020
ab € 11,68*
Ähnlich
STALGAST
GN0311040
ab € 12,76*
Ähnlich
STALGAST
GN0311065
ab € 14,49*
Ähnlich
STALGAST
GN0124040
ab € 6,46*
Ähnlich
STALGAST
GN0124065
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.