Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Kehrgarnitur Polyester rot, Ø 0,25mm weich 350 x 222 x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
haug Kehrgarnitur Polyester rot, Ø 0,25mm weich 350 x 222 x 85mm
haug Kehrgarnitur Polyester rot, Ø 0,25mm weich 350 x 222 x 85mm
Artikel-Nr.:
     2813-582-1081
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     5850285
EAN/GTIN:
     4002403989216
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
haug Kehrgarnitur Polyester rot, Ø 0,25mm weich 350 x 222 x 85mm


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,38*
5
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 13,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.