Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Gourmet-Passiersieb 240 mm Gourmet-Passiersieb Ø240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Gourmet-Passiersieb 240 mm Gourmet-Passiersieb Ø240mm
SCHNEIDER Gourmet-Passiersieb 240 mm Gourmet-Passiersieb Ø240mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1411
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199096
EAN/GTIN:
     4028574011990
Suchbegriffe:
Brüh-Sieb
Brühsieb
Passier-Sieb
Passiersieb
SCHNEIDER Gourmet-Passiersieb 240 mm
Gourmet-Passiersieb Ø240mm

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
24.50 cm
Höhe:
0.50 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: schneider passiersieb, brühsieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 12,46*
6 Tage
225
€ 9,90*
ab € 9,04*
€ 12,81*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,07*
€ 16,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.