Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Passiersieb Edelstahl Ø240 mm Ø240 mm Passiersieb ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Passiersieb Edelstahl Ø240 mm Ø240 mm Passiersieb ++ Material:
SCHNEIDER Passiersieb Edelstahl Ø240 mm Ø240 mm Passiersieb ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-1469
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199374
EAN/GTIN:
     4028574287425
Suchbegriffe:
Brüh-Sieb
Brühsieb
Passier-Sieb
Passiersieb
SCHNEIDER Passiersieb Edelstahl Ø240 mm Ø240 mm
Passiersieb ++ Material: Edelstahl ++ mit Auflagehaken ++ Durchmesser: 24 cm

Weitere Informationen:
Länge:
57.50 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
0.72 kg
Weitere Suchbegriffe: schneider passiersieb, brühsieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 15,92*
7 Tage
168
€ 9,90*
ab € 12,09*
€ 16,38*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,14*
€ 20,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.