Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen 160 x 69 x 45 cm, quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen 160 x 69 x 45 cm, quer
SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen 160 x 69 x 45 cm, quer
Artikel-Nr.:
     2813-593-2584
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391952
EAN/GTIN:
     4028574287517
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen 160 x 69 x 45 cm, quer
Klimaschutzhaube / Gitterhaube ++ für Froster- und Stikkenwagen ++ Material: LDPE ++ mit Reißverschluss ++

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
1.16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 67,64*
€ 85,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 68,31*
€ 86,79*
6 Tage
25
€ 9,90*
ab € 81,75*
€ 102,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.