Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen GN 1/1 Klimaschutzhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen GN 1/1 Klimaschutzhaube
SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen GN 1/1 Klimaschutzhaube
Artikel-Nr.:
     2813-593-2586
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391954
EAN/GTIN:
     4028574299732
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

SCHNEIDER Klimaschutzhaube/Gitterhaube für Frosterwagen GN 1/1
Klimaschutzhaube / Gitterhaube ++ für Froster- und Stikkenwagen ++ Material: LDPE ++ mit Reißverschluss ++

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 69,94*
€ 88,61*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 72,07*
€ 91,23*
6 Tage
25
€ 9,90*
ab € 81,81*
€ 102,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.