Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Box - 40 x 60. Inhalt: 146 Liter. Außenmaß: 710 x 587 x685 mm. Innenmaß:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-Box - 40 x 60. Inhalt: 146 Liter. Außenmaß: 710 x 587 x685 mm. Innenmaß:
Front-Box - 40 x 60. Inhalt: 146 Liter. Außenmaß: 710 x 587 x685 mm. Innenmaß:
Front-Box - 40 x 60. Inhalt: 146 Liter. Außenmaß: 710 x 587 x685 mm. Innenmaß:
Front-Box - 40 x 60. Inhalt: 146 Liter. Außenmaß: 710 x 587 x685 mm. Innenmaß:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3399
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     640640
EAN/GTIN:
     4028574313896
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Front-Box - 40 x 60. Inhalt: 146 Liter. Außenmaß: 710 x 587 x685 mm. Innenmaß: 615 x 405 x 585 mm. Spezifisches Gewicht: 60 g/l.
für 7 Bleche 40 x 60 cm und Stapelbehälter 40 x 60 cm geeignet. Nutzhöhe: 60 mm. stapelbar. ergonomische, stabile Griffe. Kabelführung. seitliche Aufnahme von bis zu 8 Akkus. Kennzeichnung durch Etiketten und 5-farbiges Einsteckkarten-Set möglich

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
71.00 cm
Breite:
58.70 cm
Höhe:
68.50 cm
Gewicht:
7.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
Frei Haus
ab € 180,62*
€ 211,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 218,14*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 231,29*
€ 270,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.