Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRONT-BOX - Länge x Breite x Höhe 71,0 x 58,7 x 68,5 cm - Inhalt 146 l - EPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRONT-BOX - Länge x Breite x Höhe 71,0 x 58,7 x 68,5 cm - Inhalt 146 l - EPP
FRONT-BOX - Länge x Breite x Höhe 71,0 x 58,7 x 68,5 cm - Inhalt 146 l - EPP
Artikel-Nr.:
     5MKLB-640640-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     640640-C
EAN/GTIN:
     4028574313896
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

FRONT-BOX - Länge x Breite x Höhe 71,0 x 58,7 x 68,5 cm - Inhalt 146 l - EPP

  • FRONT-BOX
  • EPP
  • Länge x Breite x Höhe 71,0 x 58,7 x 68,5 cm
  • Inhalt 146 l
Weitere Informationen:
Material:
EPP
Abm.:
71,0 x 58,7 x 68,5 cm
Inhalt:
146 l
Weitere Suchbegriffe: stapel-kasten kunststoff, stapel kasten, FRONT-BOX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
Frei Haus
ab € 180,62*
€ 211,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 218,14*
Lager 5MKLB
10
€ 9,90*
ab € 231,29*
€ 270,47*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.