Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tomatenschneider 5,5mm aus Edelstahl 450 x 210 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tomatenschneider 5,5mm aus Edelstahl 450 x 210 x 210 mm
SCHNEIDER Tomatenschneider 5,5mm aus Edelstahl 450 x 210 x 210 mm
SCHNEIDER Tomatenschneider 5,5mm aus Edelstahl 450 x 210 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-374
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151065
EAN/GTIN:
     4028574300070
Suchbegriffe:
Früchteschneider
Pilzschneider
Tomaten-Schneider
Tomatenschneidegerät
SCHNEIDER Tomatenschneider 5,5mm aus Edelstahl 450 x 210 x 210 mm


Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
5.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Tomatenschneider, früchteschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 170,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 175,48*
7 Tage
12
€ 9,90*
ab € 171,46*
€ 205,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.