Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gourmet-Passiersieb Ø 280 mm, , Polyamid / Polyamide Material: feinmaschiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gourmet-Passiersieb Ø 280 mm, , Polyamid / Polyamide Material: feinmaschiges
Gourmet-Passiersieb Ø 280 mm, , Polyamid / Polyamide Material: feinmaschiges
Artikel-Nr.:
     2813-593-3846
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199097
EAN/GTIN:
     4028574329323
Suchbegriffe:
Brüh-Sieb
Brühsieb
Passier-Sieb
Passiersieb
Gourmet-Passiersieb Ø 280 mm, , Polyamid / Polyamide
Material: feinmaschiges Nylonnetz
Zum Abseihen feiner Saucen, Dämpfen, Einmachen etc.
Spülmaschinengeeignet
Hitzebeständig bis +150 °C

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: schneider passiersieb, brühsieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,33*
6 Tage
215
€ 9,90*
ab € 9,49*
€ 13,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.