Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen, Edelstahl, Quereinschub: 18 Auflagen GN 1/1, Edelstahl /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen, Edelstahl, Quereinschub: 18 Auflagen GN 1/1, Edelstahl /
Transportwagen, Edelstahl, Quereinschub: 18 Auflagen GN 1/1, Edelstahl /
Transportwagen, Edelstahl, Quereinschub: 18 Auflagen GN 1/1, Edelstahl /
Transportwagen, Edelstahl, Quereinschub: 18 Auflagen GN 1/1, Edelstahl /
Transportwagen, Edelstahl, Quereinschub: 18 Auflagen GN 1/1, Edelstahl /
Artikel-Nr.:
     2813-593-3894
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     385035
EAN/GTIN:
     4028574328432
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Transportwagen, Edelstahl, Quereinschub: 18 Auflagen GN 1/1, Edelstahl / stainless steel 1.4509
Material: Edelstahl, Rahmen aus Vierkantprofilen
25 x 25 mm
Verschweißte Ausführung
Blechauflage: 30 mm; Materialstärke: 1 mm
Abstand: 87 mm
Lenkrollen aus Thermoplast Ø: 100 mm
2 Rollen feststellbar Blecheinschub quer

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
180 cm
Gewicht:
20.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 383,32*
€ 456,11*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 433,59*
€ 515,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,11*
€ 542,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,40*
€ 514,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,55*
€ 496,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.