| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-802 Herst.-Nr.: 160019 EAN/GTIN: 4028574031554 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Infrarot-Thermometer -33 bis + 500°C Infrarot-Thermometer ++ für berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur ++ Messbereich: - 33°C / +500°C ++ Abmessungen: 175 x 39 x 79 mm ++ mit Laservisier ++ einfach zu bedienen ++ inklusive Batterie und Tasche ++ beleuchtetes Display ++ Messdauer 1,0 Sekunden ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 18.00 cm | Breite: | 11.80 cm | Höhe: | 6.00 cm | Gewicht: | 0.29 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,73* | € 136,84* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,40* | € 140,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 123,61* | € 150,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,24* | € 169,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|