Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Infrarot-Thermometer -33 bis +500 °C, Höhe: 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Infrarot-Thermometer -33 bis +500 °C, Höhe: 39 mm
Produktbild zu SCHNEIDER Infrarot-Thermometer -33 bis +500 °C, Höhe: 39 mm
Logo zu SCHNEIDER Infrarot-Thermometer -33 bis +500 °C, Höhe: 39 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226680009
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     160019
EAN/GTIN:
     4028574031554
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
SCHNEIDER Infrarot-Thermometer -33 bis +500 °C, Höhe: 39 mm

für berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur, mit Laservisier, einfach zu bedienen, inklusive Batterie,
beleuchtetes Display, Messdauer 1,0 Sekunden, inklusive Batterie und Tasche

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
EAN Stück:
4028574031554
Höhe:
39 mm
Länge:
175 mm
Messbereich:
von -33 bis +500 °C
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 137,82*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,71*
€ 141,87*
Lager 3391
16
€ 5,90*
ab € 138,24*
€ 170,46*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.