Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium, CR2025, 3 V, 170 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle Lithium, CR2025, 3 V, 170 mAh
Knopfzelle Lithium, CR2025, 3 V, 170 mAh
Artikel-Nr.:
     283-104904
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6025101401
EAN/GTIN:
     4008496276875
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
- Quecksilberfrei - konform mit den Batterierichtlinien der EU (2006/66/EC) - hält extremen Temperaturen stand - Typ CR2025 - Leistung 3 V, 170 mAh - Temperaturbereich -20 bis 60 °C
Weitere Informationen:
Typ:
CR2025
Leistung:
3 V, 170 mAh
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta knopfzelle lithium 3v, cr-2, varta cr-2, CR1/3N, Electronic-Batterie, Electronicbatterie, Elektronikbatterie, Fotozelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Lithium-Knopfzelle, Photo-Batterie, Photzelle, Spezialbatterie
Angebote (68)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,40*
Lager 283
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4775*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4775*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,48*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,37*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005025
ab € 0,818*
Ähnlich
Duracell
141118
ab € 1,21*
Ähnlich
Energizer
638708
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.