| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-219096 Herst.-Nr.: 219096 EAN/GTIN: 0032705133417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine und handliche Taschenlampe in Stiftform. Ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten überall da, wo Zuverlässigkeit und Ex-Schutz gefordert wird. Die kleine und leichte Lampe kann durch den am Gehäuse angespritzten Clip wie ein Kugelschreiber in der Tasche getragen werden und ist somit immer griffbereit. Die LED-Version überzeugt durch sehr lange Leuchtdauer mit einer Batterieladung. Der praktische Heckschalter sorgt dafür, dass die Lampe problemlos auch mit nur einer Hand bedient werden kann.- extrem helle LED in vorfokussiertem Qualitätsreflektor - praktischer Heckschalter - 100 % wasser- und staubdicht - robustes ABS-Gehäuse - entspricht CENELEC (CE) Anforderungen - Farbe neongelb - Abmessung LxBxH 132 x 22 x 22 mm - Wasserdicht bis 3 m - Ex-Schutz ATEX - Zone 1 II 2G EX ib IIB T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 60 °C Db - Batterien 2 x AAA - Helligkeit 35 lm - Brenndauer 2-3 h - 1 Stück UK 2AAA Penlight eLED - 2 Stück AAA-Batterie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | neongelb | Abmessung LxBxH: | 132 x 22 x 22 mm | Wasserdicht bis: | 3 m | Ex-Schutz: | ATEX | Zone 1: | II 2G EX ib IIB T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T 60 °C Db | Batterien: | 2 x AAA | Helligkeit: | 35 lm | Brenndauer: | 2-3 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Ex-Leuchte, LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), ex-leuchte zone 1, ex leuchte, ex-leuchte ip67, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, ex-geschützt, ex-geschützte, exgeschützt, exgeschützte, Handlampe, Handleuchte, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Lampe, Lampen von UK, Mini-Lampe, Minilampe, Minilampe UK 2AAA Penlight eLED, Taschenlampe -ex-geschützt-, UK 2AAA, UK Lampe, UK Lampen, UKLampe, UKLampen, wasserdichte, Wasserdichte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 21,24* | € 29,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 283 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 21,32* | € 29,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 21,23* | € 29,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,83* | € 29,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,34* | € 31,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 283 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 283 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 283 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|