Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800287 Herst.-Nr.: M7CH250 EAN/GTIN: 4895210903564 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen Beschichtungen der Lötspitzen sorgen für eine lange Lebensdauer. Verarbeitete Goldkontakte ermöglichen eine optimale Leistungsübertragung ohne zu altern. Durch drei verschiedene Farbringe an den Lötspitzen wird eine einfache Auswahl der Löttemperatur gewährleistet. Blau = 600 (325-358° C), werden für temperaturempfindliche Anwendungen eingesetzt Gelb = 700 (350-398° C), für die meisten Standardanwendungen Rot = 800 (420-475° C), wird für Keramik-Substrate oder Anwendungen mit großer Masseanbindung eingesetzt Spezielle Lötspitzengeometrien, wie z.B. eine Mini Wave Lötspitze, stehen zur Verfügung. - Lötspitzen der Serie M für das Handstück SHP-1/Lötstation TMT-9000S - kompatibel mit Metcal Handstücken MX-RM3E und MX-H1-AV - Pendant zu Metcal STTC-Serie - Temperatur gemessen im Heizelement - Spitzenform Meißel - Ø/Abmessung 5.0 x 7.5 mm - Temperaturbereich 350 - 398 °C Weitere Informationen: | | Spitzenform: | Meißel | Ø/Abmessung: | 5.0 x 7.5 mm | Temperaturbereich: | 350 - 398 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, Lötspitze, Patrone, STTC, STTC-, Thermaltronics |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,75* | € 20,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 14,91* | € 21,35* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 16,25* | € 23,27* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,27* | € 24,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|