Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxo LED-Lupenleuchte WAVE, ESD, 5 dpt, kein UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luxo LED-Lupenleuchte WAVE, ESD, 5 dpt, kein UV
Luxo LED-Lupenleuchte WAVE, ESD, 5 dpt, kein UV
Artikel-Nr.:
     283-802505
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     WAL026064
EAN/GTIN:
     7040670260642
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte luxo

Die WAVE-LED ist eine ESD-sichere Lupenleuchte für industrielle Anwendungen, mit zwei 6W LED-Modulen und einem flexiblen, selbstbalancierenden Leuchtenarm. Sie bietet eine schattenfreie Ausleuchtung mit Licht von beiden Seiten oder die dreidimensionale Vergrößerung durch einseitiges Licht von der linken oder rechten Seite.



Merkmale:
  • inklusive flexiblem, selbstbalancierendem Leuchtenarm
  • schattenfreie Ausleuchtung von beiden Seiten oder dreidimensionale Vergrößerung durch einseitiges Licht
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lupenleuchte WAVE ESD
  • 1 Stück Tischklemme
  • 1 Stück Textilabdeckung für Linse
Weitere Informationen:
Ausführung:
5 dpt
Licht:
kein UV
Gewicht:
5200 g
Spannung:
230 V
max. Leistung:
13 W
Linsengröße:
175 x 108 mm
Vergrößerung:
188/225 %
Totalausladung:
1.050 mm
Lichtquelle:
LED
Farbtemperatur:
4.000 K
Brennweite:
285,70
Schutzklasse:
IP20
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, WAL026064, LUX-WAL026064, Inspektionshilfe, Brille, Sehhilfe, Sichthilfe, Vergrößerung, Vergrößerungsglas, LED-Lupenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,44*
€ 512,51*
Lager 283
Frei Haus
ab € 542,65*
€ 615,61*
Frei Haus
ab € 630,79*
€ 710,77*
Frei Haus
ab € 811,66*
€ 936,10*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,61*
€ 732,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,71*
€ 726,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,17*
€ 698,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,37*
€ 679,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,65*
€ 645,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glamox Luxo
KFL026036
ab € 377,37*
Zubehör
Glamox Luxo
KFL026099
ab € 417,48*
Zubehör
Glamox Luxo
LFG028194
ab € 213,55*
Zubehör
Glamox Luxo
WAL025948
ab € 426,38*
Zubehör
Glamox Luxo
WAL025964
ab € 435,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.