Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, keine Facette, Drahtklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, keine Facette, Drahtklemme
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, keine Facette, Drahtklemme
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, keine Facette, Drahtklemme
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, keine Facette, Drahtklemme
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD, keine Facette, Drahtklemme
Artikel-Nr.:
     283-802561
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 62 125 ESD
EAN/GTIN:
     4003773065166
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
- Griffe elektrisch ableitend - dissipativ - Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen - auch ohne Facette für bündiges Schneiden - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet - ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen - geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich - leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen - Kugellager-Chromstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet - Ausführung keine Facette, Drahtklemme - Schneidleistung Cu/M/H/P 0,1-1,3/0,8/-,-/-,- mm - Länge 125 mm - Schneidenhärte ca. 64 HRC
Weitere Informationen:
Ausführung:
keine Facette, Drahtklemme
Schneidleistung Cu/M/H/P:
0,1-1,3/0,8/-,-/-,- mm
Länge:
125 mm
Schneidenhärte:
ca. 64 HRC
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 3,79*
ab € 35,53*
€ 46,29*
6
€ 4,90*
ab € 38,29*
€ 48,44*
6
€ 5,95*
ab € 41,82*
€ 51,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,71*
€ 51,90*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 41,45*
€ 53,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V79
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.