Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägschneider 170VM Ecotec, Standardgriffe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrägschneider 170VM Ecotec, Standardgriffe
Schrägschneider 170VM Ecotec, Standardgriffe
Schrägschneider 170VM Ecotec, Standardgriffe
Artikel-Nr.:
     283-802606
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     170VM
EAN/GTIN:
     4050075022878
Suchbegriffe:
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Vornschrägschneider
esd schrägschneider
Ideal für extrem dicht gepackte Bauteile auf Leiterplatten.- geringer Kraftaufwand - modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen Typ SD lieferbar - Ausführung Standardgriffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 130 mm - Schneidleistung Cu 0,65 mm - Materialstärke 2,0 mm - Schneide 60° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardgriffe
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
130 mm
Schneidleistung Cu:
0,65 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Schneide:
60° abgewinkelt
Weitere Suchbegriffe: etec-Schrägschneider, Wetec-Schrägschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,51*
€ 54,1569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,90*
€ 49,861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,91*
€ 48,6829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.