Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkleber Schuh und Leder, 30 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spezialkleber Schuh und Leder, 30 g
Spezialkleber Schuh und Leder, 30 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-804031
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46680
EAN/GTIN:
     4026700466805
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Polychloropren-Klebstoff
Schnell anziehender Spezialklebstoff zum Kleben von Leder, Gummi, auch in Kombination mit Metall, Textilien und synthetischen Materialien. Klebung bleibt flexibel und gleicht Materialspannungen aus. Sehr wasserfest und temperaturbeständig.- für Leder und viele synthetische Schuhmaterialien - wasserfest und flexibel - schnell anziehender und flexibler Spezialklebstof - gleicht Materialspannungen aus - Inhalt 30 g - Aussehen gelblich, trüb - Basis Polychloropren Kautschuk - Konsistenz flüssig - Viskosität ca. 45 mPas - Feststoffgehalt ca. 25 % - Dichte ca. 0,88 g/cm³ - Flammpunkt ca. -4 °C - Temperaturbeständig bis -20 bis 125 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 g
Aussehen:
gelblich, trüb
Basis:
Polychloropren Kautschuk
Konsistenz:
flüssig
Viskosität:
ca. 45 mPas
Feststoffgehalt:
ca. 25 %
Dichte:
ca. 0,88 g/cm³
Flammpunkt:
ca. -4 °C
Temperaturbeständig bis:
-20 bis 125 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polychloroprenklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, stoffkleber uhu, gewebekleber, Kleber, Lederkleber, Leim, Schuhkleber, Spezialkleber, UHU
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
6
€ 4,80*
ab € 2,61*
€ 3,55*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 3,82*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 4,16*
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,62*
1
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.