Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-46680 Herst.-Nr.: 3-46680 EAN/GTIN: 4026700466805 |
| | |
|
| | |
| - schnellanziehender und flexibler Spezialklebstoff für die Klebung von Leder und Gummi, auch in Verbindung mit Metall, Textilien und vielen Kunststoffen
- ideal für die Klebung von Schuhsohlen und Absätzen sowie Reparaturen an Schuhen, Stiefeln, Gürteln
- der zähelastische Klebefilm gleicht Materialspannungen aus und ist wasser- und temperaturbeständig
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.047 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | Inhalt: | 30 g | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Uhu | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polychloroprenklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, stoffkleber uhu, gewebekleber, 46680, Kleber, Klebstoff, Komaktkleber, Schuhkleber, Spezialkleber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 2,61* | € 3,55* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 2,79* | € 3,82* | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,08* | € 4,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,05* | € 4,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,15* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|